Pouze pro podnikatele  
Protipožární ucpávky instalace

Protipožární ucpávky a prostupy pro bezpečné instalace v budovách

Certifikovaná řešení pro kabelové rozvody, potrubí i požárně dělicí konstrukce.

Protipožární ucpávky instalace

Protipožární prostupy a ucpávky jsou nezbytnou součástí každé moderní stavby i rekonstrukce. Správně zvolený systém pomáhá splnit požadavky požární bezpečnosti, zjednodušit realizaci, kolaudaci a minimalizovat riziko dodatečných úprav na stavbě.

Zákazníci oceňují zejména:

  • Řešení pro různé typy prostupů.
  • Technickou podporu při návrhu.
  • Široké možnosti použití pro kabely, potrubí i stavební konstrukce.
  • Úsporu času při realizaci.
  • Dostupnou dokumentaci k použitým systémům.

Odborná školení a technická podpora

Nabízíme odborná školení, kdy získáte oprávnění k realizaci protipožárních ucpávek a montážní návody. Vydává se pro konkrétní osobu a firmu.

Požární bezpečnost staveb vyžaduje správný návrh i provedení každého prostupu. Pomůžeme vám navrhnout vhodné řešení pro konkrétní stavbu, vybrat správný systém a zajistit požadovanou požární odolnost podle projektové dokumentace.

Prostup oprávnění

V případě dotazů a zájmu o školení kontaktujte specialistu na protipožární ucpávky:

Radek Zewel

Divize STAVBA +420 731 549 915
radek.zewel@wuerth.cz
Radek Zewel

Ing. Lukáš Šmehlík

Divize INSTALACE +420 604 212 183
lukas.smehlik@wuerth.cz
Lukáš Šmehlík
Grafika prostupu kabelu zdí
Ochrana kabelů

Bezpečné řešení pro kabelové rozvody a elektroinstalace

Kabelové trasy často procházejí mezi jednotlivými požárními úseky budovy. Každý takový prostup musí být správně utěsněn tak, aby byla zachována požadovaná požární odolnost konstrukce.

Nabízíme řešení pro jednotlivé kabely, kabelové svazky, kabelové lávky i chráničky. Sortiment pokrývá nové instalace i dodatečné úpravy během provozu budovy.

Přínosy

  • Ochrana kabelových tras mezi požárními úseky.
  • Pro malé i rozsáhlé kabelové prostupy.
  • Snadná integrace do nových i stávajících objektů.
  • Dokumentace a technická podpora před kolaudací.
Protipožární ochrana trubky
Ochrana potrubí

Certifikované systémy pro plastová i kovová potrubí

Potrubní rozvody představují jednu z nejčastějších oblastí, kde je nutné řešit požární prostupy. Každý typ potrubí vyžaduje jiné řešení podle materiálu, průměru, izolace i požadované požární odolnosti.

Sortiment Würth umožňuje řešit prostupy plastových, kovových i izolovaných potrubí v technických místnostech, šachtách, stoupačkách i průmyslových provozech.

Přínosy

  • Pro různé typy potrubních systémů.
  • Možnost použití v nových i rekonstruovaných objektech.
  • Přizpůsobení konkrétní skladbě stavby.
  • Kompatibilita s dalšími systémy požární ochrany.
Měkké ucpávky protipožárních prostupů
Měkké protipožární ucpávky

Spolehlivá protipožární ochrana prostupů s možností snadných úprav.

Měkké protipožární ucpávky představují účinné řešení pro utěsnění prostupů kabelů, kabelových svazků, potrubí a dalších instalací požárně dělicími konstrukcemi. Jejich základem jsou speciální protipožární desky, tmely a další systémové komponenty, které v případě požáru zabraňují šíření ohně, kouře a tepla.

Výhodou měkkých ucpávek je jejich snadná instalace, možnost dodatečných úprav a opětovného použití při změně vedení instalací. Správně navržený a certifikovaný systém umožňuje zachovat požadovanou požární odolnost konstrukce, například EI 45 až EI 120.


ETA logo

Ověřeno evropskou certifikací ETA

Vybrané systémy Würth FP disponují evropským technickým posouzením ETA, které potvrzuje jejich použití pro požárně odolné prostupy a konstrukce v souladu s požadavky projektové dokumentace.

Klasifikováno dle ČSN EN 13501-2, certifikováno dle nařízení (EU) 305/2011 Jedná se o konkrétní čísla evropských technických posouzení pro dané protipožární systémy.

ETA obsahuje:

  • Schválené oblasti použití.
  • Typy konstrukcí a druhy prostupů.
  • Požární klasifikace (EI 30, EI 60, EI 90 apod.)
  • Přesné montážní postupy, omezení a podmínky použití.


 

Nejčastější dotazy (FAQ):

Odborná školení jsou určena především pro montážní a realizační firmy, techniky, řemeslníky, kteří se při své práci setkávají s požadavky na požární bezpečnost staveb a realizaci protipožárních prostupů a ucpávek. Obsah vychází z požadavků stavební praxe a zaměřuje se na správnou volbu a odbornou aplikaci protipožárních systémů. Získané znalosti lze využít u různých typů projektů – od menších staveb a jednotlivých instalací až po rozsáhlé objekty, průmyslové haly a technicky náročné instalace.

Školení vedou zkušení odborní školitelé se specializací na protipožární systémy a požární bezpečnost staveb. Účastníkům dokážou přiblížit řešení pro různé typy realizací – od menších stavebních projektů až po velké průmyslové haly, rozsáhlé objekty a komplexní technické instalace. Školení se proto nezaměřuje pouze na samotné produkty, ale především na jejich správné použití v konkrétních situacích na stavbě.

Ano. Po úspěšném absolvování odborného školení získá účastník oprávnění k realizaci protipožárních ucpávek příslušného systému. Oprávnění je vydáváno pro konkrétní proškolenou osobu a firmu. Cílem je zajistit, aby realizační pracovníci znali správné postupy, možnosti jednotlivých systémů a dokázali protipožární řešení aplikovat v souladu s příslušnými požadavky a montážními postupy.

Ano. Školení se nezaměřuje pouze na správnou aplikaci jednotlivých protipožárních produktů, ale také na jejich využití v širším kontextu požární bezpečnosti staveb. Naši školitelé mají zkušenosti s řešeními pro různé typy objektů – od menších staveb až po rozsáhlé průmyslové a komerční objekty, výrobní haly a technicky náročné instalace.

Školení představuje řešení určená pro protipožární utěsnění prostupů technických instalací požárně dělicími konstrukcemi. Účastníci se seznamují s možnostmi řešení kabelových a potrubních prostupů a s využitím protipožárních tmelů, pěn, manžet, desek, nátěrů a dalšího systémového příslušenství. Součástí je správná volba řešení podle typu prostupu, konstrukce, vedené instalace a požadované požární odolnosti.

Ano. Školení lze přizpůsobit potřebám konkrétní firmy a jejích pracovníků a zajistit na kterékoliv z našich poboček nebo přímo ve vaší společnosti. Obsah vychází z praktických zkušeností našich školitelů s menšími stavbami i rozsáhlými průmyslovými projekty a zaměřuje se na postupy využitelné přímo při realizaci.

Produkty pro realizaci prostupů:

Jádrové vrtačky a diamantové korunky

Přesné vytváření prostupů pro kabelové trasy, potrubí a technické instalace. Diamantové korunky umožňují vrtání do betonu, železobetonu i zdiva s minimem vibrací a vysokou přesností otvoru.

Součástí nabídky jsou vrtačky, korunky a příslušenství pro realizaci prostupů až do průměru 500 mm.

Muž vrtá jádrovou vrtačkou

Kotevní technika

Komplexní sortiment kotevních systémů pro bezpečné upevnění konstrukcí, instalací a požárně bezpečnostních prvků.

K dispozici jsou řešení s ETA certifikací, technické poradenství i podpora při návrhu kotvení podle požadavků konkrétní stavby.

Chemická kotva a vruty

Závěsný systém pro rychlou montáž VARIFIX®

Modulární systém pro rychlou montáž potrubí, kabelových tras, vzduchotechniky a technických zařízení budov. Kolejnice, konzoly, objímky a montážní prvky umožňují flexibilní návrh, snadnou instalaci a jednodušší koordinaci technických rozvodů na stavbě.

VARIFIX®

Požárně dělicí konstrukce

Oddělují jednotlivé požární úseky budovy a zpomalují šíření ohně, kouře a tepla. Každý prostup kabelů, potrubí nebo technických instalací musí zachovat jejich požární odolnost. Systém Würth FP nabízí řešení pro utěsnění prostupů, stavebních otvorů, spár i dilatačních konstrukcí v novostavbách i rekonstruovaných objektech.

Protipožární příčka

Řešíte konkrétní stavbu?

Ať už potřebujete navrhnout požární prostup pro kabely, potrubí nebo celou požárně dělicí konstrukci, naši specialisté vám pomohou vybrat vhodné řešení, doporučí správnou skladbu a poradí s realizací.

Kontaktovat specialistu