Společnost Würth, spol. s r.o. je certifikována dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 50001 a ISO/IEC 27001:2022.
Filozofie jakosti se netýká jen kvality výrobků, ale i procesů, které jsou v naší firmě realizovány. To mimo jiné dokládá i systém řízení jakosti, který je implementován od roku 1993.
Certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001
Certifikace dle normy ČSN EN ISO 14001
Certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001
Systém řízení informační bezpečnosti je v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO/IEC 27001:2022.
V souvislosti s požadavky norem EN ISO 9001:2015,EN ISO 14001:2015 a EN ISO 50001:2018vyhlásila společnost Würth, spol. s r.o. politiku IMS.
Pro rok 2026 vyhlašuje společnost Würth, spol. s r.o. cíle IMS.
Zpětný odběr elektrozařízení, elektroodpadu a vysloužilých baterií.
Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám ve spolupráci se společností REMA Battery a ECOBAT přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat své vysloužilé baterie/akumulátory. Staré a nepotřebné baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci. Více informací o možnostech předání v odkazu níže.
ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH BATERIÍ ODBĚR PRŮMYSLOVÝCH BATERIÍ OSVĚDČENÍ VÝROBCENa naši společnost, jakožto dovozce elektrozařízení, se vztahuje povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, odstranění elektrozařízení a elektroodpadu i jeho financování. Proto jsme uzavřeli smlouvu se společností REMA 1000IK, a.s., IČ 64510263, která nám naši povinnost, plynoucí ze zákona o odpadech, zajišťuje.
Aktuální seznam s místy zpětného odběru REMA systému naleznete na www.remasystem.cz
Potvrzení o registraci do sdruženého plnění s autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM, a.s. zde.
1. Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje na vadné zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Würth, spol. s r.o., se sídlemč.p.137 Nepřevázka 293 01, Česká republika, IČO 48036021, DIČ: CZ CZ48036021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Reklamační řád je vydán v souladu s občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. Závazným objednáním zboží zákazník souhlasí se záručními podmínkami společnosti.
Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění a záruku za jakost (dále jen „záruka“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím (podnikatelem) a prodávajícím (společnost Würth, spol. s r.o.), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
2. Záruční podmínky a způsob uplatnění reklamace
• Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 12 měsíců v případě, že nebylo v době prodeje sjednáno nebo upraveno jinak, nebo není uvedeno ve výjimkách níže.
• Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené obvyklým předepsaným používáním.
• Zákazník může uplatnit reklamaci u svého obchodního zástupce, na prodejně nebo přes zákaznický servisspolečnosti Würth, spol. s r.o. a je nutné ji doložit daňovým dokladem nebo dodacím listem.
• Reklamaci je nutné zadat přes interní reklamační formulář, kdy kupující dostává kopii formuláře do e-mailuuvedeného v databázi společnosti.
• Reklamace musí být vyřízena prodávajícím v co nejkratší době, maximálně do 30 dnů od jejího podání, pokud nebylo dohodnuto jinak. Za vypořádání reklamace se považuje oprava, výměna, přiměřená sleva nebo dobropis reklamovaného zboží.
Výjimky ze záruční doby:
- Produkty s uvedenou dobou exspirace - Dle data uvedeného na výrobku
- Baterie a akumulátory - 6 měsíců
- Pneumatické, akumulátorové a elektrické stroje - 24 měsíců
- Dílenské a servisní vozíky - 24 měsíců
- Regálové vestavby do užitkových vozidel - 24 měsíců
- Servisní a diagnostické zařízení Coolius - 24 měsíců
- Svařovací invertory a indukce - 24 měsíců
- Artikly ZEBRA kvality - 5 let na výrobní vady
• Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu.
• Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, veškeré náklady prodávajícího spojené s touto reklamací hradí v plné výši kupující.
3. Zánik záruky
• Záruka se nevztahuje na zboží, se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty a na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením.
• Záruka se nevztahuje na závady vzniklé úmyslným poškozením, v důsledku živelné katastrofy nebo vady vzniklé provozem a používáním za extrémních podmínek.
• Záruka se nevztahuje na zboží poškozené v důsledku zanedbání nutné údržby nebo nadměrného znečištění.
• Záruka zaniká porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
• Záruka zaniká při neoprávněném nebo neodborném zásahu do zboží ze strany kupujícího.
• Záruka zaniká uplynutím poskytnuté záruční doby nebo exspirací uvedené na výrobku.
4. Škody způsobené přepravou
• Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytly před nebo v momentě převzetí zboží zákazníkem.
• Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zásilku neprodleně a prokazatelně zkontrolovat.
• Kupující je povinen zboží s vadami zjistitelnými při jeho přejímce nepřevzít a okamžitě je vrátit přepravci.
• Vady zjištěné až po převzetí zboží je kupující povinen řádně, nejlépe fotograficky zdokumentovat a neprodleně reklamovat u prodávajícího, a to nejpozději v pracovní den následující po dodání zboží, je-li pravděpodobné, že k vadě zboží došlo při jeho přepravě. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
V případě dodávek z centrálního skladu je obvyklá dodací lhůta 48 hodin od objednání zboží. V urgentních případech je možno dodat zboží do 24 hodin. Ve městech, kde sídlí předváděcí centra nebo centrála je možno dodat zboží po dohodě s obchodním zástupcem ještě tentýž den.
Systém řízení informační bezpečnosti je v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO/IEC 27001:22.
Bezpečnostní datové listy jsou dokumenty, nezbytné k chemickým produktům (spreje, lepidla, tmely atd.). Bezpečnostní list říká jaká jsou s daným produktem spojená rizika, stejně tak jaká se mají učinit opatření, aby se rizikům předešlo. Aktuální bezpečnostní listy k chemickým produktům firmy Würth, spol. s r.o. jsou k dispozici přímo ve vyhledávači bezpečnostních listů a v online katalogu na našich webových stránkách u konkrétních produktů. Naleznete zde nejaktuálnější verze bezpečnostních listů ve formátu PDF. V katalogu se dají bezpečnostní listy vyhledávat podle objednacího čísla produktu, nebo názvu výrobku nebo jeho části.
Společnost Würth, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené ve formuláři za účelem zpracování požadované žádosti. Vezměte prosím na vědomí povinná pole ve formulářích. Právním základem tohoto zpracování, nezbytnými údaji, je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO, provádění předsmluvního opatření. Zpracování údajů, které jste dobrovolně poskytli, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Poté je zpracování přípustné, což je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů. Naším oprávněným zájmem je kontakt s vámi, našimi zákazníky, s cílem zlepšit naši poradenskou kvalitu a snadnější kontakt s vámi v případě možných dotazů. Shromážděné údaje budou uchovávány pouze po dobu, po kterou je nutné zpracovat dotaz a kontaktovat vás. Pak jsou smazány.