To je naše špičková řada výrobků k ochraně rukou.
Při výrobě těchto ochranných rukavic využíváme nejnovější inovace v moderní výrobní technologii. Naším hlavním cílem je nabízet maximální ochranu a komfort ve spojení s dokonalým úchopem.
- Tiger Grip pro vynikající úchop
- Jsou měkké, dokonale padnou, bez nepohodlných švů
- Při práci s malými předměty neztrácí ruka svou obratnost
- Elastický náplet
- Velikost snadno zvolíte pomoci barevného kódovacího systému Würth
- Nitrilový povlak neproniká na dlaň, což znamená méně potu a pohodlnější nošení
- Optimální ochrana pro vaši konkrétní oblast použití
Ochranné rukavice proti pořezání TIGERFLEX® W-520 Level F
Pohodlné ochranné rukavice, mimořádně odolné proti proříznutí, s optimálním úchopem díky jedinečnému povrchu TIGERFLEX®.
Účel použití:
Práce zahrnující vysokou až velmi vysokou ochranu proti řezu a požadavky na mechanické namáhání.
Kovozpracující a sklářský průmysl.
Obrábění a zpracování ostrých plechů, profilů a obrobků.
Údržba.
Informační leták Koupit W-520 Level F
TIGERFLEX® Plus Ecoline
Ochrana přírody a ekologie je téma, které se dotýká každého z nás. Proto bychom vám rádi představili nový přírůstek do „zelené“ rodiny produktů šetřících životní prostředí.
Jedná se o rukavice TIGERFLEX Plus Ecoline, které jsou parametrově i pocitově shodné s oblíbenými a špičkovými rukavicemi TIGERFLEX Plus. Hlavní rozdíl je u podkladového úpletu, který je z 88% vyrobený z recyklovaných PET lahví, při zachování stejných standardů kvality řady TIGERFLEX – na jeden pár je použita jedna recyklovaná PET láhev. Nemusí se to zdát jako moc, ale na 20.000 párů se spotřebuje 20.000 láhví, které by jinak skončily ve spalovnách, nebo ještě hůř v moři.
Informační leták Koupit Eco Line
... nejčastěji jsou při pracovních úrazech postiženy ruce
... nejčastějším úrazem je říznutí
... bolesti a omezení vás ovlivňují v každodenním životě
... vaše firma a ekonomika mají obrovské ztráty z prostojů
... nejčastěji jsou při pracovních úrazech postiženy ruce
... nejčastějším úrazem je říznutí
... bolesti a omezení vás ovlivňují v každodenním životě
... vaše firma a ekonomika mají obrovské ztráty z prostojů
EN 420: Všeobecné požadavky na rukavice
- Norma EN 420 stanovuje příslušné zkušební metody používané u všech ochranných rukavic a všeobecné požadavky na konstrukci rukavic, jejich mechanickou stavbu, odolnost materiálů rukavic proti průniku vody, zdravotní nezávadnost, pohodlnost a funkčnost. Rovněž stanoví, jak má výrobce rukavice označovat a jaké informace má poskytovat.
EN 511: Ochranné rukavice proti chladu
Zkušební kritéria Možnost hodnocení
- Konvekční chlad 0 – 4
- Kontaktní chlad 0 – 4
- Vodotěsnost 0 – 1
EN 388: Mechanická rizika
Všechny rukavice značky Tigerflex® spadají do kategorie 2
a byly zkoušeny a kontrolovány podle normy EN 388
Společnost Würth, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené ve formuláři za účelem zpracování požadované žádosti. Vezměte prosím na vědomí povinná pole ve formulářích. Právním základem tohoto zpracování, nezbytnými údaji, je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO, provádění předsmluvního opatření. Zpracování údajů, které jste dobrovolně poskytli, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Poté je zpracování přípustné, což je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů. Naším oprávněným zájmem je kontakt s vámi, našimi zákazníky, s cílem zlepšit naši poradenskou kvalitu a snadnější kontakt s vámi v případě možných dotazů. Shromážděné údaje budou uchovávány pouze po dobu, po kterou je nutné zpracovat dotaz a kontaktovat vás. Pak jsou smazány.