To je naše špičková řada výrobků k ochraně rukou.
Při výrobě těchto ochranných rukavic využíváme nejnovější inovace v moderní výrobní technologii. Naším hlavním cílem je nabízet maximální ochranu a komfort ve spojení s dokonalým úchopem.
- Tiger Grip pro vynikající úchop
- Jsou měkké, dokonale padnou, bez nepohodlných švů
- Při práci s malými předměty neztrácí ruka svou obratnost
- Elastický náplet
- Velikost snadno zvolíte pomoci barevného kódovacího systému Würth
- Nitrilový povlak neproniká na dlaň, což znamená méně potu a pohodlnější nošení
- Optimální ochrana pro vaši konkrétní oblast použití
... nejčastěji jsou při pracovních úrazech postiženy ruce
... nejčastějším úrazem je říznutí
... bolesti a omezení vás ovlivňují v každodenním životě
... vaše firma a ekonomika mají obrovské ztráty z prostojů
... nejčastěji jsou při pracovních úrazech postiženy ruce
... nejčastějším úrazem je říznutí
... bolesti a omezení vás ovlivňují v každodenním životě
... vaše firma a ekonomika mají obrovské ztráty z prostojů
EN 420: Všeobecné požadavky na rukavice
- Norma EN 420 stanovuje příslušné zkušební metody používané u všech ochranných rukavic a všeobecné požadavky na konstrukci rukavic, jejich mechanickou stavbu, odolnost materiálů rukavic proti průniku vody, zdravotní nezávadnost, pohodlnost a funkčnost. Rovněž stanoví, jak má výrobce rukavice označovat a jaké informace má poskytovat.
EN 511: Ochranné rukavice proti chladu
Zkušební kritéria Možnost hodnocení
- Konvekční chlad 0 – 4
- Kontaktní chlad 0 – 4
- Vodotěsnost 0 – 1
EN 388: Mechanická rizika
Všechny rukavice značky Tigerflex® spadají do kategorie 2
a byly zkoušeny a kontrolovány podle normy EN 388
Společnost Würth, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené ve formuláři za účelem zpracování požadované žádosti. Vezměte prosím na vědomí povinná pole ve formulářích. Právním základem tohoto zpracování, nezbytnými údaji, je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO, provádění předsmluvního opatření. Zpracování údajů, které jste dobrovolně poskytli, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Poté je zpracování přípustné, což je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů. Naším oprávněným zájmem je kontakt s vámi, našimi zákazníky, s cílem zlepšit naši poradenskou kvalitu a snadnější kontakt s vámi v případě možných dotazů. Shromážděné údaje budou uchovávány pouze po dobu, po kterou je nutné zpracovat dotaz a kontaktovat vás. Pak jsou smazány.