Pouze pro podnikatele  
Shark twist hmoždinky

Hmoždinky Shark Twist

Univerzální kotvy pro téměř všechny stavební materiály.

Shark twist hmoždinky

Jak SHARK TWIST funguje

Při šroubování se tělo hmoždinky aktivně uzluje, rozpíná a zaklesává do okolního materiálu. Tím vzniká velká kontaktní plocha, která bezpečně přenáší zatížení. Hmoždinka se neprotáčí a díky nízkému utahovacímu momentu je montáž rychlá, pohodlná a spolehlivá téměř ve všech stavebních materiálech.

Klíčové vlastnosti SHARK TWIST

  • Rychlá montáž – zasunutí prstem bez kladiva, nízký utahovací moment a rychlé zašroubování.
  • Spolehlivé uchycení – aktivní uzlování, rozpínání a zaklesnutí vytváří velkou kontaktní plochu pro bezpečný přenos zatížení.
  • Ochrana proti protočení – hmoždinka se při montáži neprotáčí, montáž je pohodlná a jistá.
  • Univerzální použití šroubů – vhodná pro vruty i šrouby s metrickým závitem.
  • Vysoká únosnost – ověřeno certifikacemi, dlouhá životnost a spolehlivost v různých podmínkách.
  • Široké použití v materiálech – beton, cihly, pórobeton i sádrokarton.

Technologie a konstrukce SHARK TWIST

  • 8 násobné uzlování - maximální kontaktní plocha a vysoká pevnost.
  • Polypropylen + polyamid (2K konstrukce) pro tvarovou stabilitu a pružnost.
  • Automatická adaptace na typ podkladu.

Použití

  • garnýže
  • poličky, regály
  • svítidla
  • zrcadla
  • koupelnové doplňky
  • věšáky
  • kabelové kanály
  • tabule
  • menší skříňky
Univerzální hmoždinka SHARK TWIST

Pro upevnění v těchto materiálech:

Red Dot Award

Dvoukomponentní víceúčelová hmoždinka SHARK® TWIST byla oceněna za vysokou kvalitu designu a mimořádný stupeň inovace prestižním oceněním:

Red Dot Design Award: Product Design 2023

Bezpečné kotvení

V kombinaci s hmoždinkovým šroubem ASSY® D získává SHARK® TWIST Evropské technické schválení (ETA) pro kotvení do zdiva a betonu – včetně plných i dutých vápenopískových cihel, cihelných bloků, lehkého betonu a předpjatých betonových dutinových panelů.

Pečeť ETA potvrzuje vysoké hodnoty únosnosti a široké možnosti použití hmoždinky SHARK® TWIST.

ETA logo
Další produkty z rodiny SHARK
Shark Dry použití

SHARK DRY

SHARK DRY je speciální hmoždinkový systém určený pro vodotěsné a vlhkostní aplikace. Těsnicí podložky umožňují spolehlivé utěsnění ve vlhkých prostorách v kombinaci s univerzálním úchytem SHARK TWIST a vhodnými šrouby.

  • Vyrobeno z vysoce kvalitní uzavřené buněčné membrány s voděodolnou lepicí vrstvou
  • Doporučeno pro použití s hmoždinkami SHARK TWIST – v kombinaci se šrouby A2 pro systém SHARK DRY tvoří vodotěsný spoj
  • Vyhovuje požadavkům na těsnění vrtaných otvorů podle normy DIN 18534
  • Lze použít uvnitř pro třídy zatížení W0-I (nízké) a W1-I (střední); mimo Německo: W2-I (vysoké), W3-I (velmi vysoké)
  • Testováno podle norem PG-AIV-F a EAD 030352-00-0503. Testováno Säurefliesner e.V.
Voděodolná podložka SHARK DRY

Shark Twist XL 2C

SHARK TWIST XL 2C

Pro upevnění lehkých až středně těžkých prvků do betonu, zdiva a pórobetonu. Prodloužené provedení je vhodné zejména pro dutinové cihly s velkými komorami a podklady se silnou omítkou nebo obkladem.

  • Větší kotevní hloubka zvyšuje únosnost a spolehlivost spoje.
  • Dvousložková konstrukce spojuje pružnost polypropylenu s pevností polyamidu a přizpůsobuje se různým stavebním materiálům.
  • Možnost zkrácení na standardní délku SHARK TWIST 2C podle požadavků montáže.
Víceúčelová hmoždinka SHARK TWIST XL 2C

Kotva do sádrokartonu SHARK AIR z litého zinku

SHARK AIR

Pro připevnění lehkých prvků, například kabelových kanálů a věšákových lišt, k sádrokartonovým deskám. Lze použít s vruty do dřeva či dřevotřísky o průměru 4,5 mm nebo s metrickými šrouby M4.

  • Rychlá montáž akušroubovákem bez předvrtání a speciálního osazovacího nástroje.
  • Zinkový tlakový odlitek zajišťuje mechanické zakotvení v podkladu.
  • Vyžaduje pouze 15 mm volného prostoru za deskou.
  • Hmoždinku i upevňovací vrut lze instalovat stejným bitem.
Kotva do sádrokartonu SHARK AIR

Shark UR připevňuje rám

SHARK UR – rámová hmoždinka

Rámová hmoždinka k upevnění rámů a podkonstrukcí do betonu, plných i děrovaných cihel a pórobetonu. Plastové pouzdro s předmontovaným šroubem z pozinkované oceli usnadňuje průvlečnou montáž.

  • Speciální geometrie zajišťuje ukotvení v různých stavebních materiálech.
  • Předmontovaná sestava šetří čas při instalaci.
  • Produktová řada je posouzena podle ETA-08/0190 pro více než 100 stavebních materiálů.
Rámová hmoždinka SHARK UR

Hmoždinka SHARK ISO vrtaná do polystyrenu

SHARK ISO – hmoždinka do izolace

Upevnění lehkých prvků, například domovní tabulky, svítidla nebo poplašné systémy, lze montovat přímo do tepelněizolačních desek ETICS odolných proti stlačení. Hmoždinka je vhodná také do dřevovláknitých izolací.

  • Kotvení přímo v izolaci nevytváří tepelný most do nosného podkladu.
  • Montáž aku šroubovákem bez předvrtávání izolace; u omítky do tloušťky 4 mm také bez jejího předvrtání.
  • Polypropylenové tělo odolává korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí.
Hmoždinka do izolace SHARK ISO

Zatloukání natloukací hmoždinky SHARK HAMMER

SHARK HAMMER FK – natloukací hmoždinka s plochým límcem

Natloukací hmoždinka umožňuje rychlou montáž kabelových kanálů, úhelníků, plechů a dalších lehkých dílů do betonu a zdiva. Plochý límec je vhodný tam, kde se hmoždinka nezapouští do připevňovaného prvku.

  • Průvlečná montáž zatlučením předmontovaného hřebového šroubu z pozinkované oceli.
  • Integrovaný doraz zabraňuje předčasnému rozepření při osazování.
  • Drážka v hlavě šroubu umožňuje dodatečnou demontáž.
Natloukací hmoždinka SHARK HAMMER