Pouze pro podnikatele  
Diamantová jádrová vrtačka

Diamantové jádrové vrtání

Přesné vrtání bez vibrací i do nejtvrdších materiálů.

Diamantová jádrová vrtačka
Jádrové vrtání

Jádrové vrtání umožňuje rychlou a přesnou přípravu kruhových otvorů do betonu, železobetonu, zdiva a kamene bez příklepu.

Vyznačuje se minimálními vibracemi, nepoškozuje okolní konstrukci a vytváří čisté, rozměrově přesné otvory s hladkými stěnami.

Ideální řešení pro kotevní techniku, technické rozvody a prostupy v novostavbách i rekonstrukcích, včetně prací za provozu objektu.

Vrtání bez vibrací – ochrana statiky

Chrání konstrukci a umožňuje bezpečné kotvení do monolitických staveb a staticky citlivých prvků kde je použití příklepu nepřípustné.

Maximální přesnost otvorů

Jádrové vrtání vytváří dokonale kruhové a rozměrově přesné otvory s hladkými stěnami, které zajišťují správnou funkci kotevní techniky a dlouhodobou spolehlivost.

Výkon v nejodolnějších materiálech

Diamantové korunky umožňují vrtání do betonu, železobetonu včetně ocelové výztuže, zdiva, kamene, asfaltu i dřeva a CLT panelů. Nabízejí vysoký výkon i tam, kde příklepové vrtání ztrácí účinnost a přesnost.

Čistý, tichý a bezpečný provoz

Nízká hlučnost a minimální prašnost díky mokrému nebo suchému vrtání s odsáváním. Vyšší bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků i techniky. Vhodné pro interiéry, provozy za chodu i hygienicky náročná prostředí.

Flexibilní použití v každé poloze

Umožňuje vrtání ve všech polohách – vertikálně, horizontálně, šikmo i nad hlavou – a zajišťuje přesnou a bezpečnou instalaci kotevní techniky i v náročných montážních podmínkách.

Jádrová vrtačka DS 35

  • Ručně vedená jádrová vrtačka pro mokré vrtání kotevních otvorů
  • Použití do betonu, železobetonu, zdiva a křehkých materiálů
  • Vrtání bez příklepu – minimální vibrace a nízká hlučnost
  • Navržena pro vrtání kotev
  • Hliníkové tělo s T rukojetí, přídavná rukojeť a ramenní opěra pro bezpečné vedení v horizontální i svislé poloze
  • Možnost odsávání vody pro kontrolovaný a čistý proces vrtání
  • Pozvolný rozběh pro snadné zahájení vrtání v tvrdých podkladech
  • Vysoké otáčky umožňují vrtání i přes ocelovou výztuž
  • Integrovaný jistič PRCD S pro ochranu obsluhy
  • Elektronická ochrana proti přetížení s LED signalizací – vyšší bezpečnost a delší životnost stroje
  • Vřeteno s ½ʺ vnitřním závitem – kompatibilní s diamantovými jádrovými vrtáky
Více o vrtačce

Novinka

Jádrová vrtačka DS 35 (topovka)


Korunky a vrtáky

Diamantové jádrové korunky umožňují přesné vrtání bez vibrací do betonu, železobetonu, zdiva, kamene i dřeva. Vytvářejí čisté a rozměrově přesné otvory i ve velmi tvrdých materiálech nebo přes ocelovou výztuž a jsou vhodné pro mokré i suché vrtání s vysokým výkonem a dlouhou životností.

Diamantový jádrový vrták Longlife & Speed

  • Pro mokré vrtání s chlazením
  • Vysokorychlostní vrtání do betonu a železobetonu, včetně ocelové výztuže
  • Extrémně vysoká rychlost vrtání a až 3× vyšší vrtací kapacita díky procesu slinování středu segmentu (CLEANTEC)
  • Viskoplastické a vysoce pevné spojení segmentů u prstencového provedení a segmentace od průměru 270 mm
  • Laserově svařované segmenty u segmentovaných vrtáků až do průměru 250 mm
  • Vhodný pro náročné aplikace ve všech stavebních odvětvích
  • Velmi dlouhá životnost při profesionálním nasazení
Více o vrtáku

Diamantový jádrový vrták Longlife & Speed


Kotvy

Jádrové vrtání umožňuje přesnou přípravu otvorů pro kotevní techniku v betonu, železobetonu i zdivu. Díky vrtání bez vibrací vznikají čisté otvory s hladkými stěnami, ideální pro použití certifikovaných chemických kotev s garantovanou únosností a dlouhodobou spolehlivostí.

Kotevní technika
Jádrové vrtání
Jádrové vrtání
Jádrová vrtačka DS 350

Jádrová vrtačka DS 350

  • Ruční i stojanové vrtání
  • Mokré i suché vrtání do betonu, železobetonu a zdiva
  • Výkonný motor s 3rychlostní převodovkou pro stabilní výkon se všemi schválenými průměry vrtáků
  • Vícebarevný LED indikátor zatížení pro okamžitý přehled o provozním stavu
  • Měkký start pro snadné a kontrolované zahájení vrtání
  • Integrovaný jistič PRCD S pro ochranu obsluhy
  • Indikátor průtoku vody pro kontrolu přívodu vody při mokrém vrtání
  • Elektronická ochrana proti přetížení – automatické snížení otáček, LED výstraha a ochrana motoru
  • Robustní konstrukce s integrovanou ochranou a transportní rukojetí
Více o vrtačce

Jádrová vrtačka DS 180-T

  • Lehké hliníkové tělo s T rukojetí pro optimální rozložení hmotnosti při ručním horizontálním vrtání
  • Výkonný motor s 3rychlostní převodovkou pro stabilní práci se všemi schválenými průměry vrtáků
  • Vícebarevný LED indikátor zatížení pro okamžitý přehled o provozním stavu
  • Měkký start – snížení otáček po dobu 10 sekund pro snadné zahájení vrtání
  • Integrovaný jistič PRCD S pro ochranu obsluhy
  • Kombinované vřeteno s ½ʺ vnitřním a 1¼ʺ vnějším závitem pro použití různých držáků vrtáků
  • Indikátor průtoku vody pro kontrolu přívodu vody při mokrém vrtání
  • Elektronická ochrana proti přetížení – automatické snížení výkonu, LED signalizace a ochrana motoru
  • Možnost okamžitého opětovného spuštění po přetížení
Více o vrtačce

Jádrová vrtačka DS 180-T
Jádrová vrtačka DS 180-P

Jádrová vrtačka DS 180-P

  • Pro stabilní ruční horizontální vrtání s pistolovou rukojetí
  • Výkonný motor s 3rychlostní převodovkou pro práci se všemi schválenými průměry vrtáků
  • Vícebarevný LED indikátor zatížení pro okamžitý přehled o provozním stavu
  • Měkký start – snížení otáček po dobu 10 sekund pro snadné zahájení vrtání
  • Integrovaný jistič PRCD S pro ochranu obsluhy
  • Kombinované vřeteno s ½ʺ vnitřním a 1¼ʺ vnějším závitem pro použití různých držáků vrtáků
  • Indikátor průtoku vody pro nepřetržitou kontrolu při mokrém vrtání
  • Elektronická ochrana proti přetížení s pulzním snížením výkonu a LED signalizací
  • Automatická ochrana motoru s možností okamžitého opětovného spuštění
Více o vrtačce

Sada pro vrtání s diamantovým jádrem DS 350

  • Kompletní sada jádrové vrtací techniky – diamantová jádrová vrtačka DS 350 a posuvný vrtací stojan DS Comfort
  • Určeno pro stojanové vrtání za mokra do vyztuženého i nevyztuženého betonu
  • Určeno pro stojanové vrtání za sucha do hliněných, perforovaných, slínkových a vápenopískových cihel a pórobetonu
  • Vhodné pro přesné průrazové otvory
  • Ideální řešení pro instalatérské a elektroinstalační práce
Více o vrtačce

Jádrová vrtačka DS 180-T

V případě dotazů kontaktujte specialistu na Jádrové vrtání: