Oko je mimořádně citlivý a důležitý lidský smyslový orgán. Vnímáme jimi přibližně 80 % smyslových vjemů. Proto přijímáme nejvíce informací našima očima. Pomocí našeho zraku rozpoznáváme a orientujeme se v prostředí.
Podle evropské legislativy je zaměstnavatel povinen v případě možných rizik na pracovišti poskytnout zaměstnancům bezplatnou ochranu očí. Obecné požadavky na osobní ochranu očí jsou stanoveny normou EN166.
U společnosti Würth najdete kromě ochranných brýlí s nožičkami a ochranných panoramatických brýlí také ochranné obličejové štíty, které před možným nebezpečím navíc chrání ústa i nos. V našem sortimentu nechybí ani svářečské brýle a svářečské kukly, které umožňují bezpečnou práci při zpracování kovů. Pro péči a údržbu těchto výrobků najdete také vhodné příslušenství, které zajistí, že vaše oči budou dlouhodobě spolehlivě chráněny.
Jakým nebezpečím jsou oči vystaveny?
Nebezpečí pro naše oči lze rozdělit do tří kategorií:
• Optické (UV a infračervené záření, oslnění světlem) – vhodnou ochranu zde poskytují např. ochranné brýle s nožičkami
• Mechanické (prach, cizí tělesa) – vhodnou ochranu zde nabízejí např. ochranné brýle s nožičkami a ochranné panoramatické brýle
• Chemické (kyseliny, louhy, plyny, páry, mlha, kouř) – vhodnou ochranu zde nabízejí např. ochranné panoramatické brýle
Co musí ochranné brýle umět?
• V případě nárazu se ochranné brýle nesmí roztříštit, nic nesmí proniknout sklem a brýle nesmí padat z hlavy.
• Žhavé částice nebo odletující jiskry se nesmí propálit do rámu nebo skla a nesmí zanechávat žádné viditelné stopy.
• Měkká, pružná nosní vložka pro mimořádně příjemné nošení a bezpečné usazení.
Je samozřejmé, že ochranné brýle Würth tyto požadavky na bezpečnost a pohodlí při nošení splňují. Kromě toho se naše brýle vyznačují dalšími vlastnostmi, které zlepšují přijatelnost nošení:
• Dokonale padnou, protože naše brýle se přizpůsobí tvaru vaší hlavy.
• Moderní, sportovní design
• Vysoká životnost
• Extrémně odolné proti poškrábání a neustále bez zamlžení z vnitřní strany díky jedinečné technologii povrchové úpravy.
• 100% ochrana proti UV záření (do 400 nm) nebo 99,9% ochrana proti UV záření (do 380 nm). Obvyklých je 380 nm, avšak ochrana proti UV záření ve výši 400 nm je lepší. Tento minimální rozdíl není v každodenním životě zaznamenán. Z dlouhodobého hlediska je pro zdraví nezbytná vyšší ochrana před UV zářením, která může například zabránit šedému zákalu.
Společnost Würth, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené ve formuláři za účelem zpracování požadované žádosti. Vezměte prosím na vědomí povinná pole ve formulářích. Právním základem tohoto zpracování, nezbytnými údaji, je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO, provádění předsmluvního opatření. Zpracování údajů, které jste dobrovolně poskytli, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Poté je zpracování přípustné, což je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů. Naším oprávněným zájmem je kontakt s vámi, našimi zákazníky, s cílem zlepšit naši poradenskou kvalitu a snadnější kontakt s vámi v případě možných dotazů. Shromážděné údaje budou uchovávány pouze po dobu, po kterou je nutné zpracovat dotaz a kontaktovat vás. Pak jsou smazány.