Výhody:
- Dochází k úspoře min. 50 % času montáže, protože vrtání a připevnění se provádí v jediném kroku
- Stabilně vysoká kvalita vrtacího hrotu zajišťuje bezproblémové zašroubování
Jejich speciální vrtací hrot zajišťuje předvrtání přesného otvoru.
Závitová část PIAS šroubu následně vytvoří odpovídající závit při šroubování do materiálu, např. oceli nebo hliníku.
VRTACÍ ŠROUB PRO VIDITELNÉ ŠROUBOVÉ SPOJENÍ:
Vrtací šroub s půlkulatou hlavou a integrovanou podložkou.
Koupit
Společnost Würth, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené ve formuláři za účelem zpracování požadované žádosti. Vezměte prosím na vědomí povinná pole ve formulářích. Právním základem tohoto zpracování, nezbytnými údaji, je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO, provádění předsmluvního opatření. Zpracování údajů, které jste dobrovolně poskytli, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Poté je zpracování přípustné, což je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů. Naším oprávněným zájmem je kontakt s vámi, našimi zákazníky, s cílem zlepšit naši poradenskou kvalitu a snadnější kontakt s vámi v případě možných dotazů. Shromážděné údaje budou uchovávány pouze po dobu, po kterou je nutné zpracovat dotaz a kontaktovat vás. Pak jsou smazány.