Objevte revoluci
v barvách.
Nova Pro One nabízí nové typy práškových nástřiků a high-tech povrchy pro lepší ochranu klimatu. Vyberte si z našich tří standardních barev.
Sortiment.
Žádný jiný systém zásuvek nenabízí tolik možností pro zjednodušení složitosti.
Nova Pro One
90 Nova Pro One
H90
Nova Pro One
186 Nova Pro One
H186 zásuvka s relingem
Nova Pro One
186 Nova Pro One
H186 zásuvka s relingem a sadou Crystal
Nova Pro One obsahuje to nejlepší z Nova Pro – v koncentrované podobě.
Výjimečně snadné otevírání, vynikající vlastnosti při pohybu a vynikající spolehlivost. Nova Pro One je nováček se speciálními vlastnostmi.
Tento nový systém zásuvek dokáže splnit všechny požadavky moderního nábytkářství pouze ve třech variantách.
S reflexním povrchem.
Nova Pro One si hraje se světlem. Šikmá plocha nového designu zásuvky prakticky slouží jako reflexní povrch, což vašim zásuvkám dává nádherně nový vzhled.
Reflexní barva
Otevírání a zavírání se stane zábavou.
Díky mechanicky synchronizovaným plnovýsuvům se vaše Nova Pro One pohybuje bez rušivých zvuků nebo odporu. Zdá se, že tiše pluje. Tento elegantně hladký pohyb činí otevírání a zavírání zásuvek Nova Pro One výjimečným zážitkem. Den za dnem.
Pohyb
Okno do světa.
Někteří milují skleněné zásuvky, jiní je kategoricky odmítají. Pokud patříte mezi milovníky skla, můžete si i dodatečně nainstalovat skleněný doplněk Nova Pro One Crystal. Stačí ho jednoduše zacvaknout mezi bočnici zásuvky a reling.
Skleněné
Naprosté pohodlí bez elektroniky.
Otevírání bez použití úchytky lehkým poklepáním a jemné, tlumené zavírání jsou optimálně zkombinovány v systému Tipmatic Soft-close, čistě mechanickém systému otevírání.
Sensomatic
Kouzlo elektroniky.
Bezúchytkové zásuvky lze otevírat elektronicky a zavírat mechanicky.
K uvedení zásuvek do pohybu stačí jemné poklepání.
Nova Pro Scala.
Ztělesnění výjimečně snadného otevírání, vynikajících vlastností při pohybu a vynikající spolehlivosti.
Minimalistický design s výraznými liniemi, pravými úhly a malými rádiusy dává dvouplášťovým kovovým bočnicím zásuvek nadčasovou, funkční eleganci.
Není to jen zásuvka.
Je to Nova Pro.
Během let se Nova Pro stala synonymem pro dvouplášťové zásuvky. Kvalita, stabilita a hladký chod pohybových systémů mají osvědčenou historii a dodnes nemají konkurenci.
Proto samotné jméno Nova Pro vytváří určitá očekávání, která musí být potvrzena každým jednotlivým produktem.
Otevírání a zavírání se stane zábavou.
Díky mechanicky synchronizovaným plnovýsuvům se vaše Nova Pro pohybuje bez rušivých zvuků nebo odporu. Zdá se, že tiše pluje.
Tento elegantní a hladký pohyb činí otevírání a zavírání zásuvek Nova Pro výjimečným zážitkem.
Skleněná zásuvka pro plnou viditelnost.
Zásuvka Crystal Plus o výšce 186 mm patří bezesporu k nejgeniálnějším vynálezům v historii GRASS. Je vyrobena z jednoho kusu a dodává se připravená k montáži.
Tím se zásuvka Crystal Plus stává jedinou rámovou zásuvkou na světě s více než 1 100 cm² boční průhlednosti. Stručně řečeno, Crystal Plus vám přináší nejen estetické výhody, ale především plnou viditelnost, větší volný prostor a větší stabilitu.
Skleněná zásuvka
Designer panely
jako vylepšení pro diferenciaci.
Být schopen změnit estetické vnímání zásuvky po jejím namontování – to nám přišlo jako inovativní nápad.
A s doplňkovými designovými panely Nova Pro Scala se tato myšlenka stala skutečností. Díky pravému úhlu bočnice zásuvky Scala jsou L profily nejen snadno aplikovatelné, ale také nabízejí celou řadu nových designových možností.
Skleněná zásuvka
Vionaro.
Krása, zaměření na detail, preciznost v pohybu, dokonalá průmyslová výroba.
Jen stěží jiný výsuvný systém spojuje vyvážené, emotivní aspekty tak harmonicky jako Vionaro.
Dynapro.
Tichý.
Lehký.
Neviditelný.
Během let se výsuv Dynapro stal synonymem pro dokonalý pohyb zásuvek.
Kvalita, spolehlivost, stabilita a plynulost skrytého mechanismu, který byl milionkrát vyzkoušen, jsou i dnes na nejvyšší úrovni.
Tiomos
Mistrovské dílo je obvykle součtem malých záblesků geniality. Tiomos je tím nejlepším příkladem.
GRASS Group
Jako přední specialista na inovace v pohybu nábytku má Grass trvalý vliv na celý nábytkářský průmysl.
3 miliony kuchyní jsou každý rok vybaveny systémy GRASS.
GRASS je jednou z nejinovativnějších firem v Rakousku. To jasně demonstrují její patentové přihlášky.
GRASS je součástí mezinárodní skupiny Würth od roku 2004 a působí samostatně pod vlastní značkou.
GRASS je průkopníkem v nábytkářském průmyslu již více než 75 let.
Produkty společnosti GRASS získaly prestižní ocenění za design, včetně German Design Award a Red Dot Design Award.
Cílem GRASS je na jedné straně dosáhnout hapticky přitažlivých pohybů, na druhé straně zajistit funkčnost, ergonomii a nové inovativní pokroky, které podporují přidanou hodnotu prémiových značek.
Potřebujete poradit?
Naši specialisté na nábytkové kování vám rádi poradí při výběru toho nejlepšího systému pro váš projekt.
Pokud chcete vyvíjet progresivní řešení, musíte být vždy o krok napřed. Proto vám nabízíme inovativní řešení od firmy GRASS.
Kontaktujte našeho specialistu:

Antonín Netáhlo

+420 604 212 139
grass@wuerth.cz