Pouze pro podnikatele  
Kuchyně podsvícená systémem Easylux

EASYLUX®

EASYLUX® poskytuje profesionální řešení pro stabilní a efektivní správu LED osvětlení v nábytkových i interiérových aplikacích.

Kuchyně podsvícená systémem Easylux
Podsvícená kuchyň
LED napájecí a řídicí systém od Würth.

Easylux® je moderní a flexibilní systém pro napájení a řízení LED osvětlení.

Umožňuje vytvářet jednoduché i komplexní světelné instalace v nábytku, interiérech a profesionálních projektech.

Díky chytré kombinaci transformátorů, řídicích modulů, senzorů a příslušenství představuje ideální řešení pro každodenní praxi.

Pro koho je Easylux® určen:

  • výrobci nábytku, interiéroví designéři a truhláři
  • kuchyňská a koupelnová studia
  • montážní a instalační firmy

Hlavní výhody systému Easylux®:

Jednoduchost a modularita

Easylux® využívá jednotné konektory a jasné barevné značení, což zajišťuje rychlou a bezpečnou instalaci. Každý prvek systému lze snadno kombinovat s ostatními bez složité elektroinstalace.

Kompaktní LED

Transformátory Easylux® pracují s LED svítidly na 12 V i 24 V. Varianty 18–60 W podporují obě napětí, modely 72–120 W jsou určeny pro 24 V. Díky výšce pouze 16,5 mm je lze umístit i do prostorů s minimální rezervou.

Snadná škálovatelnost

K dispozici je bohaté příslušenství – rozbočovače, propojovací kabely, montážní držáky, nástěnné panely pro dálkové ovladače a další doplňky, které usnadňují instalaci a rozšiřují možnosti systému.

Obývák s podsvětlením Easylux

Flexibilní možnosti ovládání

Easylux® nabízí široký výběr ovládacích modulů:

  • kabelové spínače a senzory (IR, PIR, kapacitní, dveřní kontakt)
  • bezdrátové ovladače, včetně kompatibility se ZigBee
  • 1–4kanálové moduly s možností stmívání, spínání a změny teploty chromatičnosti
  • RGB a RGBW moduly pro barevné světelné efekty
Zigbee logo

Bezdrátová komunikační technologie - ZigBee

Zigbee je navržená speciálně pro chytrou domácnost a zařízení internetu věcí IoT. Vyniká spolehlivým provozem, velmi nízkou spotřebou energie a schopností vytvářet tzv. mesh síť, kde si zařízení předávají signál mezi sebou a tím zajišťují stabilní pokrytí i ve větších domech.

Funguje jistě a bez výpadků i tam, kde je běžná Wi Fi přetížená nebo málo dostupná. Nejčastěji se využívá pro osvětlení, senzory, ovladače či chytré zásuvky, a to právě díky své dlouhodobé stabilitě, bezpečnému šifrování a široké kompatibilitě s produkty různých značek.

Brožury a katalogy:

V případě dotazů kontaktujte specialistu:

Produkty řady Easylux