Pouze pro podnikatele  

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

ASSY® 4

Inovativní vrut vyrobený pro maximální výkon.

Prohlédnout ASSY® vruty
Assy vrut
Assy vrut

Méně výměn bitů

Snadnější šroubování a méně praskání dřeva

Vyšší únosnost spojů

ASSY® 4: Inovativní vrut vyrobený pro maximální výkon

Naším cílem je, abyste mohli kdekoliv na světě v oblasti vrutů do dřeva podávat maximální výkony. Naši vývojoví inženýři a výrobní experti proto stále zlepšují vlastnosti výrobků ASSY®.

Díky dokonalé souhře vývojového a výrobního know-how pod jednou střechou dokážeme optimalizovat funkčnost vrutu ve všech oblastech.

Jednoduché nasazení bitu do vrutu usnadní vaši práci

Méně výměn bitů

Pro vruty o průměru od 3,5 do 5 mm je určen pohon RW 20. RW 40 pokrývá všechny rozměry s průměrem od 6 do 10 mm. To v praxi znamená: Truhláři a tesaři mohou většinu času pracovat jen s jedním bitem.

Větší síla

Hlubší usazení, širší plocha křídla a větší styčná plocha přinášejí u nového pohonu RW různé výhody z hlediska výkonu.

Větší výkon

Pohon AW a pohon RW jsou při použití kompatibilní. Lepší výkon dává nový pohon RW.

assy bit
Frézovací kapsy

Více frézovacích kapes pro lepší zapuštění

Vysoký počet frézovacích kapes umožňuje přesnější zapuštění hlavy vrutu do tvrdých povrchů.

Přesnějším zapuštěním do desek dosahujeme dokonalejšího povrchu.

Integrovaná stopková fréza pro ještě vyšší rychlost

Stopková fréza integrovaná do závitu snižuje vynaloženou sílu potřebnou k šroubování a minimalizuje nebezpečí zranění. Šroubování probíhá jednodušeji, rychleji a bezpečněji.

  • Méně zranění hranami frézy
  • Rychlé zašroubování a menší odpor

Integrovaná fréza
Nový závit

Nový závit pro ještě lepší stažení

Nová geometrie závitu nyní ještě lépe spojuje desky v konstrukci korpusu nebo nosného spoje v dřevostavbě a brání stržení závitu.

  • Lepší stažení desek
  • Žádné stržení závitu u rohových spojů
  • Lepší silový styk u nosných spojů dřevěných konstrukcí

Velmi ostrý hrot zamezuje praskání dřeva

Hladce nabíhající hrot s lineárně stoupajícími vrchlíky stlačuje dřevo a minimalizuje tak praskání. Zároveň se vrut lépe zařezává a umožňuje snadnější zašroubování.

Lepší zapíchutí a zaříznutí = méně praskání

Nový hrot
Dřevostavby

STAVÍTE DŘEVOSTAVBY?

Prohlédněte si naše produkty a tipy pro dřevostavby a dřevěné konstrukce.

Brožury ASSY® 4

Sortiment ASSY®