Naše společnost se zabývá prodejem vyvíječů ozonu od roku 2011.
Z počátku se tento šikovný nástroj nejvíce uplatňoval v autoservisech, pro čištění a desinfekci interiéru vozidla.
Aktuální situace ohledně pandemie korona viru přiměla nás všechny, zamyslet se nad způsoby ochrany našeho zdraví a nad bojem proti COVID19.
K těm nejběžnějším desinfekcím a ochranným pomůckám se tedy přidává i vyvíječ ozonu, který lze použít prakticky kdekoliv.
Jeli to vaše vozidlo, kancelář, wellness, sklep, hotel, nebo jakýkoliv jiný prostor, OZON dokáže likvidovat téměř všechny viry, bakterie, plísně, houby, hmyz a roztoče.
CO JE OZON?
Je bezbarvý plyn těžší než vzduch, tvořen třemi atomy kyslíku O3. Molekula ozonu se po krátké době opět rozpadá při 20°C za 40 min, při 30°C za 20 min.
OZON je přírodní čisticí a desinfekční látka, nejsilnější oxidační činidlo, je např. 3000x rychlejší než chlor a přitom je mnohem bezpečnější než chemické látky.
Oxiduje a ničí téměř všechny viry, bakterie, plísně, houby, hmyz, roztoče, má dezodorační účinky, redukuje zápachy (cigaretový kouř, pachy zvířat, barev, lepidel, pot)
OZON nepřekrývá zápachy, ale trvale je odstraňuje. Po aplikaci nezanechává žádné stopy, nezpůsobuje alergické a dýchací potíže.
OZON je cítit zvláštní kovovou vůní např. (při bouřce, svařování el. obloukem, kopírovací stroj v provozu)
POZOR – Ozon je ve velkém množství nebezpečný a jedovatý – je potřeba se striktně řídit pokyny v manuálu.
JAK VZNIKÁ OZON?
OZON vzniká v přírodě při vysokém výboji např. blesku, působením slunečního UV záření na molekuly kyslíku v atmosféře.
Průmyslově pomocí generátorů OZONU, kde proudí vzduch přes elektrické pole a tímto dochází ke spojování třech molekul kyslíku v molekuly OZONU.
APLIKACE OZONU
Osobní, dodávkové, nákladní, zemědělské automobily, TAXI, autobusy, byty, kanceláře, hotely, kuchyně, fitness, sportovní zařízení, školy, nemocnice …
APLIKACE OZONU V BYTECH, KANCELÁŘÍCH
Přístroj umístíme do prostředku místnosti a spustíme časovač.
V prostoru se nesmí nacházet žádné osoby ani zvířata či kytky.
V závislosti na velikosti prostoru v m³ minimální časy.
25 m³10 min
50 m³ 20 min
100 m³ 40 min
150 m³ 60 min
200 m³ 80 min
300 m³ 100 min
Po uplynutí nastaveného času prostor intenzivně vyvětráme po dobu minimálně 40 min.
APLIKACE OZONU VE VOZIDLE - INTERIÉR
- Optimální teplota okolí 20-25°C, nesmí přesáhnout 40°C
- Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 70%
- Vozidlo by mělo být před aplikací vysáté, zbaveno hrubých nečistot a připojeno na nabíječku.
- Vypneme klimatizaci, ventilátor vozu nastavíme na střední rychlost, vnitřní cirkulace vzduchu.
- Přístroj umístíme do prostoru spolujezdce, na podlahu, připojíme k síti 220V a voličem časovače zvolíme dobu provozu.
- Minimální časy: osobní vozidlo 20 min, MPV 30 min, dodávka 40 min, autobus 60 min, tramvaj 90 min.
- V případě velkého zápachu či znečištění časy prodlužujeme i na dvojnásobek.
- Uzavřeme ošetřovaný prostor.
- V prostoru se nesmí nacházet žádné osoby ani zvířata.
- Po uplynutí nastaveného času vozidlo intenzivně vyvětráme po dobu 40 min.
- Namontujeme nový pylový filtr.
GENERÁTOR OZONU – ÚDRŽBA
Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, je potřeba ho udržovat v čistém stavu. Pokud přístroj neprodukuje dostatečné množství ozonu, nebo obvykle po 5000 hodinách je třeba vyměnit napěťovou destičku, více v návodu k obsluze.