Portrét firmy
Würth - Profesionální montážní technika
Celosvětový obchod s upevňovacím a montážním materiálem je základním kamenem skupiny Würth. Kompetence, kvalita a blízkost k zákazníkovi přitom tvoří základy našeho konání. Se současným počtem více než 100.000 produktů pro řemesla a průmysl se z původního specialisty na šrouby stal odborník na montážní techniku. Během pěti desetiletí dovedl prof. Dr. h. c. Reinhold Würth, který v roce 1954 převzal po předčasné smrti svého otce tehdy dvoučlennou firmu, tento podnik až mezi největší obchodní firmy na celém světě.
Jedná-li se o šrouby, jejich příslušenství, hmoždinky, chemicko-technické produkty, kování pro nábytek a stavební kování, nářadí, stroje, instalační materiál, drobné díly pro automobily, jakož i zásobovací a odběrové systémy, je Würth tou správnou kontaktní osobou. Nároky více než 3 milionů zákazníků z celého světa na produkty a služby společnosti Würth jsou pro její pracovníky velkou výzvou. V mnoha pobočkách po celé České republice a více jak 400 společnostech v 80 zemích světa s cca 63.500 spolupracovníky v roli kompetentních partnerů stará o všechny otázky a přání našich zákazníků.
Okruh zákazníků přitom zahrnuje řemesla spojená s automobily, tak i řemesla zpracovávající dřevo a kovy přes stavební firmy až po průmyslové podniky.
Würth je kvalita
Co chápete pod pojmem kvalita? Tím chápeme porozumění pro potřeby našich zákazníků. Jejich otázky, požadavky a problémy jsou nám výzvou, tvoří základ naší angažovanosti. Společnost Würth disponuje výzkumným a vývojovým oddělením čítajícím 220 pracovníků a vlastní řadu patentů, užitných a průmyslových vzorů. Spolupráce s nezávislými institucemi a vysokými školami, zákaznickou podnikovou radou, jakož i podněty orientované na praxi vzniklé z osobních vztahů se zákazníky, jsou základem aktivního vývoje produktů. A teprve tehdy, kdy jsou splněny přesně definované normy jakosti, dojde ke schválení výrobku do prodeje.
Společnost Würth, spol. s r.o. je držitelem certifikátů ČSN ISO 9001 a ČSN ISO 14001. Mateřská společnost Adolf Würth GmbH&Co.KG je certifikována dle norem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
Filozofie jakosti se netýká jen kvality výrobků, ale i procesů, které jsou v naší firmě realizovány. To mimo jiné dokládá i systém řízení jakosti, který je implementován od roku 1993. Tento systém splňuje od října 2009 požadavky nové normy ISO 9001:2009 orientované na procesy.
Würth je blízkost k zákazníkovi
Důležitým marketingovým hlediskem je blízkost k zákazníkovi, neboť jen díky neustálému kontaktu lze ideálně rozpoznat případné problémy a efektivně je řešit. Würth je tak pro zákazníky k dispozici na telefonu, na internetu, na prodejnách či při osobní návštěvě naším obchodním zástupcem. Würth má např. v Německu více než 100 prodejních poboček. Důležité produkty z montážní techniky jsou tak k dispozici přímo na místě a zákazník si je může vyzvednout přímo na pobočce dle motta: „Zajet - Vyhledat - Odvézt". V České republice momentálně probíhá restrukturalizace prodejních a předváděcích center tak, aby se co nejvíce přiblížila svou funkcí těm v Německu. V oblasti odborného poradenství řeší pracovníci společnosti Würth v úzké spolupráci s praktikami z oblasti řemesel a průmyslu specifické problémy týkající se montážní a upevňovací techniky.
Spolehlivá dodávková služba
Perfektní organizace, moderní zpracování dat, automatizované skladové systémy a ochota pracovníků společnosti Würth zaručují, že objednávky zákazníků jsou během 24 hodin po doručení do centrály vyexpedovány s kvótou okamžitého dodání ve výši 98 %.