Řada výrobků GLESSDOX® inovuje provozní hygienu. Nejnáročnější design, top technika, to a mnohem více se skrývá za touto značkou! GLESSDOX®, to jsou dávkovací systémy pro toalety, umývárny a sprchy. Patří sem dávkovač na WC – Clean, dávkovače toaletního papíru, hygienických sáčků, tekutého mýdla a mycí pěny, papírových ručníků a boxy na papír. Všechny tyto dávkovací systémy vyhovují největším nárokům na design a funkčnost.
Všechny dávkovače GLESSDOX® jsou osazeny pouze jediným zámkem a lze je odemknout pouze jediným systémovým klíčem. Je nemožné ukrást náplně a zjednodušuje to opětovné plnění.
Inovativní oválné sáčky s vlastní hmotností o cca 60% nižší než obvyklé zásobní lahve znemožňují znehodnocení obsahu, jako je vyschnutí při dlouhodobém nepoužívání. Objemy VacuumBAGů se redukují během spotřebovávání obsahu až na 10% původního objemu. To v podstatě znamená snížení (až o 90%) obalového odpadu.
Návin bez dutinky na roli multiROLL přináší až 4krát více papíru na jedné roli. To přináší snížení skladového množství, snížení obalového odpadu jako je odpad z kartonových dutinek. Plastový bodec pro multiROLL lze po použití lehce recyklovat.
Systémy doplňování GLESSDOX® – VacuumBAG a multiROLL – jsou inovativní, hospodárné a přátelské k životnímu prostředí.